80057 KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~ 尾崎亀商店 60466887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード60466887品番80057
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。

用途
住宅のサイディングボードへのプライマー塗布
厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)10毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする