ロックペイント
ロックペイントの 錆止め/錆転換剤
ロックペイントの 錆止め
水性強力サビ止め(ツヤなし) あかさび
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(4kg)
注文コード
60467246
品番
H61-2630-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。
速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。
鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途
屋内外金属部のサビ止め用
乾燥時間(時間)
夏期:2〜3、冬期:6〜8
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水(0〜8)
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(20℃)
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
30〜40
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
18〜24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。