河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
盤用キャビネット FX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60468251
品番
FX1060-16
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
片扉
材質
鉄板製
質量(kg)
33.3
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
形式
屋内用 露出形
保護構造
IP2XD
構造
額縁構造
板厚(mm)
ドア:1.6/ボデー:1.6/前面枠:1.6
ハンドル
KH-117F(キー付平面ハンドル大)
有効深さ(mm)
ドア下:140/ハンドル下:120
基板寸法(縦×横)(mm)
920×520
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
1000×600×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません