IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
発光色
緑/乳白/赤
注文コード
60468274
品番
SLD96-3DH2BG/W/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
375
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑/乳白/赤
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴43×91
光源
LED