アサヒペン
アサヒペンの 色見本帳
色見本 水性簡易屋上防水塗料
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2色)
注文コード
60468278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水性簡易屋上防水塗料 色見本2色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。
用途
色の確認に。
材質
シナベニヤ
色
グリーン、グレー
規格
100×35mm
危険物の類別
非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。