色見本 油性高耐久鉄部用塗料

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16色) 注文コード60468339 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高耐久鉄部用塗料 色見本16色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。

用途色の確認に。 材質塩ビ 白、黒、こげ茶、ミルキーホワイト、アイボリー、ライトグレー、赤、黄色、ブラウン、青、グリーン、チョコレート色、グレー、空色、ライトグリーン、ツヤ消し黒 規格70×35mm 危険物の類別非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする