色見本 油性高耐久アクリルトタン用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(11色) 注文コード60468366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高耐久アクリルトタン用α 色見本11色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。

用途色の確認に。 材質シナベニヤ 黒、赤さび、こげ茶、オーシャンブルー、スカイブルー、ニューレッド、グレー、新茶、ニュークリーム、なす紺、ディープグリーン 規格100×35mm 危険物の類別非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする