Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60473047 品番802
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認
*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上
*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要
*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します
*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン
*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます

用途
機器、システムの温度管理
ライン電圧
スイッチDPST 番号【カナダのモデル】C802 温度【℃ / °F 】10〜32(50〜90)+/- 2 (+/- 1) 電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ アプリケーション暖房
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする