ドリームパワー エンジン耕運機

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60474557 品番ERC-43D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭菜園等に最適な小型タイプ。
折りたたみができて収納、持ち運びに便利。
タイヤ付きで移動が簡単。
手元スイッチで安心、簡単操作。
土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。

刈込み幅(mm)300 排気量(cc)42.7 用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、カルチベータとして。 付属品ボックスレンチ×1、ハンドル固定用ノブ×4、混合ガソリン容器×1 レッド 本体質量(kg)15 使用燃料潤滑油混合ガソリン 25:1 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60474557
2020-04-21
用途:
家庭菜園 新しく借りた 農園 畑を 耕すため
戸田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

初めて耕運機という物を使用するの当たり 安価で よいと思う
これを使ってみて 付属機能、機器を付けれる上位機器の参考になる

  初心者向けに良いと思う。

対象商品:
60474557
2020-07-03
用途:
花壇の耕耘
サービス業

購入後1年半で回転刃が回らなくなった。
2ストロークは振動が大きいので腕が凄く疲れ、長時間の使用には向いていない。
安価なので1回当り5分から10分程度の使用なら使えるかも。
趣味の家庭菜園なら良いが、仕事での使用は不可である。

1人が参考にしています
対象商品:
60474557
2019-10-08
用途:
茶栽培の作業。茶と茶の間の耕運。施肥の後、施石灰の後などに使用。
農・林・水産業

思ったよりパワーがあります。畑が散在しているので移動の時に車が付いているのが便利です。また、車のトランクにも載せられる16キログラムは軽くていい。エンジン草刈り機と同じ原理なんでしょうか、エンジンオイルもギヤオイルもいらず、25対1の混合ガソリンのみ。なので25対1の混合ガソリンをつくるときは慎重です。エンジンレバーがプラスチックで強く握ると折れそうです。これは金属にした方が安心です。後は、故障なくどこまで持つか耐久性ですね。

対象商品:
60474557
2019-09-20
用途:
畑仕事の畝作り
くすりのタカムラ 様 (医療・福祉・介護関連業)

お手ごろなお値段の耕運機ですが、すごくパワフルで、もっと早く買って使えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする