ドリームパワー エンジンブロワ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60474575 品番EB-26D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。

風量10m3/min 用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60474575
2022-11-24
用途:
自家用
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなかのパワ-で使いやすく落ち葉清掃に重宝しています。肩ベルトを付けて使っています。

対象商品:
60474575
2020-11-20
用途:
街路樹の落ち葉の清掃
その他業種

風量、性能的には満足ですが、肩掛け用のショルダー肩掛けが有れば、満足度が上がりますが。

対象商品:
60474575
2019-07-19
用途:
草刈り後の道路等清掃、落ち葉の清掃
その他業種

使用してみて、以外と燃料の消費が早い。また、やはり重量があるため肩吊りベルトがあったほうがいいと思います。

対象商品:
60474575
2019-03-14
用途:
工事現場の清掃

価格の割りにパワーも十分。排出と集塵機濃が両方付いているので満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
60474575
2018-12-14
用途:
庭の落ち葉の掃除
農・林・水産業

風量は十分で、重さは負担になるほどでなく、2通りの使い方ができるので、コスパ十分だと思います。

対象商品:
60474575
2019-01-21
用途:
落ち葉清掃

落葉を家庭菜園の堆肥に使用している
以前はクマデ等で袋詰めしていましたが、ブロワと何でも回収袋を
使用する事で短時間に大量の落葉を集めることが出来ました。

対象商品:
60474575
2018-11-02
用途:
家の周りの掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

ブロワーとバキュームのノズル切り替えの時、ネジを外さないとできないの

で面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする