画像準備中

色板 (SLDシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) クリア 適合機種SLD72N 仕様2分割 注文コード60476945 品番SLDN-7C2-CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥211
この商品は色・適合機種・仕様など138種類から選べます 他の種類を見る
仕様2分割 適合機種SLD72N 材質アクリル樹脂 クリア 品名色板 外形寸法(mm)27×31.5 T1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60476945 SLDN-7C2-CPN05 28970875 SLDN7C2CPN05 画像準備中 SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 1箱(5個) 299 税込329 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする