IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
色板 (SLDシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
青
適合機種
SLD72N
仕様
3分割
注文コード
60477051
品番
SLDN-7C3-SPN05
参考基準価格(税別)
¥313
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・仕様
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3分割
適合機種
SLD72N
材質
アクリル樹脂
色
青
品名
色板
外形寸法(mm)
27×21 T1