画像準備中

Φ16 TH5シリーズ(短動タイプ) 照光押ボタンスイッチ (丸形内側レンズタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60481023 品番TH5-721-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,010
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ/オルタネイト任意切換 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状丸(内側レンズ) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子 保護構造IP40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする