IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 TH5シリーズ(短動タイプ) 照光押ボタンスイッチ (丸形内側レンズタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60481181
品番
TH5-721-19S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,010
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ/オルタネイト任意切換
接点構成
1a1b
照光色
青
ボタン形状
丸(内側レンズ)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40