IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60482177
品番
UBQN1B-BPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
形状
角平ボタン
適合機種
UBQN1
外形寸法(mm)
□25×H12
ボタン色
黒(B)