ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの コーキングヘラ
コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60484728
品番
KO-KGLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
全長(mm)
77
色
アメゴム
サイズ
L
材質(本体)
アメゴム
横幅(mm)
約34
ゴム厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応