曜日別特売
146064 ハイラック350 PS用 興研 60484807

146064 ハイラック350 PS用 興研 60484807
146064 ハイラック350 PS用 興研 60484807

ハイラック350 PS用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード60484807品番146064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,519
販売価格(税別)
3,199

・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上
(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)
・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用
・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能
・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能
・使い捨ての為衛生的で安全

用途
・研磨などの粉じん作業
・花粉、感染症対策
種別使い捨て防じんブルー区分DS2入数(枚)10国家検定合格番号第TM339号、TM609号寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする