ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
操作方式各位置停止式
適合ACSNO形、UCSQO形、UCSQM形
保護構造IP40(IEC 60529)
段数1段(コンタクトブロック)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
動作方式各位置停止(手動)
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)13×1か所・4.5×4か所
ハンドル色黒
ハンドル形状P2形ハンドル
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合地域-
回路番号:C1006
適合ハンドルP2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上