ストレッチ透湿防水 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60493241 品番 DR-6803
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

S〜3XL(ウエスト66cm〜130cm)まで幅広いサイズに対応
Sはユニセックスサイズ
防水性・透湿性に防風性をプラスし、雨・雪・冷気をブロックしながら内部の湿気を逃します
縫い目には水の侵入を防ぐ防水シームテープ加工
あらゆる動きに対応する4WAYストレッチ素材を使用
軽量素材を使用しているので軽やかな着心地
動きやすく快適なウエスト総ゴム仕様(ベルトループ付き)
両脇ファスナーから重ね着の下に着用しているパンツにアクセス可能なスルーポケット
夜間屋外での視認性を高める反射素材付き(膝裏)

用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル ブラック サイズXXL 混率(%)表素材:ポリエステル90・ポリウレタン10、裏素材:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 股下(cm)76 素材表:4WAYストレッチリップストップ、裏:タフタ ワタリ(cm)41 適応ウエスト(cm)100〜115
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする