BEisME カラーグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60497450 品番 Z-55
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

日本製繊維を使用したすべり止め付きカラー軍手
15ゲージ

用途DIY/一般作業/アウトドア/学校行事 ピンク サイズF 全長(cm)17.5 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)16 素材樹脂部分:塩化ビニル樹脂、繊維部分:ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする