コーコス信岡
コーコス信岡の 使いきり手袋
コーコス信岡の 塩化ビニール ディスポ手袋
ビニール使いきり手袋 100枚入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60497468
品番
Z-900
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
粉が手につかないパウダーフリー加工
手にピッタリフィットする極薄仕上げ
用途
清掃/介護/衛生作業/園芸/ペットの世話
色
クリア
サイズ
M
幅(cm)
9.7
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.2
素材
樹脂部分:ポリ塩化ビニル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。