画像準備中

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 白熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60497875 品番ULQS1B1611NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,590
この商品は154種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP40 定格使用電圧(V)AC100/110 照光種別白熱球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする