オリーブテープ NO.145

(19件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード60502885 品番NO.145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はテープ幅・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る

全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。
支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。
手で簡単に切れます。

用途
一般包装。
色分け梱包。
各種の仮止め・結束・保護など。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.31 基材スフ 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 テープタイプ手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
作業台の補修
パールデンタルラボラトリー 様

分厚くて丈夫なので
時々張り替えています
耐久性は満足です

対象商品:
48945057
2021-05-14
用途:
梱包等

一般的な布テープですが、色数が多く、梱包時に中身の目印にできます。ブラウンがある製品は少ないと思います。

対象商品:
48945057
2020-11-23
用途:
補修

どうしてもブラウンが必要だったので、とても助かりました。

対象商品:
48945032
2020-07-03
用途:
床補修時

床の補修でテープの色が床とほぼ似通った色相でしたので丁度現場に合いました。

対象商品:
48945084
2019-08-12
用途:
工場内の出っ張り等の危険個所に貼付け
製造業

多種の色が準備され、いろいろな用途にお手軽に使用できる。

対象商品:
48945093
2019-09-03
用途:
車部品の一時的な補修
その他業種

非常に操作性が良く、日光に当たった後もきれいにはがれて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48945041
2019-06-05
用途:
車部品の一時的な補修
医療法人鳥居歯科眼科 様

非常に操作性が良く、日光に当たった後もきれいにはがれて良いです。

対象商品:
48945084
2019-03-04
用途:
競技車両のゼッケン貼付用

競技車両にゼッケンを貼る際に、車両のカラーリングに合わせたテープを使用しています。完全に同じ色ではないものの、近い色を使えばそれなりに綺麗に見えて良いです。粘着力に問題は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/806/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする