D30ステンレスジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60503567 品番13T61
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途レールの連結に使用 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイント部1ヵ所に2本使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621992
2015-11-13
用途:
接続金具もステンレス製に統一しました。
その他業種

カバー接続と一緒に使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする