アヌシ
アヌシの 口腔ケア
アヌシの 口腔スポンジ・歯ブラシ
OA-83 ハッピーハブラシ 1個 3本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
60504240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
薬用ハミガキ粉付のハブラシセットです。
3色セットなので、急なお客様や、旅行、携帯用に便利です。
個包装になっているので、清潔です。
セット内容
ハブラシ3本入
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ナイロン
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
60-3307-44
毛のかたさ
ふつう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000