マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
あなたの相棒U 花柄ステッキ 伸縮 白花柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60505195
品番
OT-710
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主張しすぎない、上品な花柄を採用
仕様
杖先ゴム:16Φ(DDP-16BK)
材質
支柱/アルミ、握り部/木製、先ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色
白花柄
質量(g)
約230
長さ(cm)
68.5〜91(伸縮10段階調節)
アズワン品番
63-7883-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000