Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 入浴関連
Panasonic(パナソニック)の 入浴用品
Panasonic(パナソニック)の 入浴小物
コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
60-3265-65
注文コード
60507207
品番
EH-HV1B-K
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。
2Wayのコンパクトストレート。
仕様
仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○
色
ブラック
質量(g)
約265
消費電力(W)
20
電源
交流式
温度(℃)
アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)
コード長さ(m)
約1.7(360°:回転式コード)
コーティング
グロスコーティング
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
パッケージ:27.5×9.5×4.6
アズワン品番
60-3265-65
本体寸法(cm)
高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000