UPQN416DR Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気) 60510606

Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード60510606 品番UPQN416DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は発光色・端子形状・照光色など109種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100/110 発光色 レンズ色 形状長角 取付穴径(Φmm)30 受金BA9S 光源LED 記名板厚さ(mm)2 仕様UPQN4形 規格UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 記名板寸法(mm)23.8×29.8 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60510606 UPQN416DR 51369413 UPQN416DR Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気) 1個 2,498 税込2,748 メーカーリニューアル品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
パイロットランプの交換
製造業

既設のものが汚れてきたので、交換しようとしたものの、今までの電球から白いLEDになったので、くっきりしてよいのですが、青白い光方に少し違和感を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする