IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60510782
品番
UPQN4246DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
発光色・端子形状・照光色
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
-
形状
長角
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
記名板厚さ(mm)
2
仕様
UPQN4形
規格
-
記名板寸法(mm)
23.8×29.8
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)