ハンギングロープホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60511170 品番RH-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PPテープを吊って収納!
「ロープが汚れる」、「現場で置き場がない」、そんな問題を解決してくれる商品です。
◎5mm300m、8mm200m巻PPロープがピッタリ収納可能!
◆滑り止め付きのベルトで直径25〜85mmのパイプに取付可能
◆持ち運びに便利な取っ手付、吊り下げて収納も可能
◆ロープの引き出し時の摩擦にも強い耐久性の高い金属リング
◆表面にPPロープを切るためのカッターやハサミを収納可能な便利な工具ポケット搭載
◆左右どちらからでも開けられるダブルチャックでロープの交換もスムーズ

用途PPテープの収納 仕様収納可能サイズ(cm):35×35×10 材質ポリエステル ブラック 質量(g)220 寸法(cm)直径36×厚さ10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60511170 RH-76 60511179 RH-76 ハンギングロープホルダー オーミヤ ハンギングロープホルダー オーミヤ 1個 4,398
欠品中
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする