ハンギングロープホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60511179 品番RH-76
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PPテープを吊って収納!
「ロープが汚れる」、「現場で置き場がない」、そんな問題を解決してくれる商品です。
◎5mm300m、8mm200m巻PPロープがピッタリ収納可能!
◆滑り止め付きのベルトで直径25〜85mmのパイプに取付可能
◆持ち運びに便利な取っ手付、吊り下げて収納も可能
◆ロープの引き出し時の摩擦にも強い耐久性の高い金属リング
◆表面にPPロープを切るためのカッターやハサミを収納可能な便利な工具ポケット搭載
◆左右どちらからでも開けられるダブルチャックでロープの交換もスムーズ

用途PPテープの収納 仕様収納可能サイズ(cm):35×35×10 材質ポリエステル ブラック 質量(g)220 寸法(cm)直径36×厚さ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする