WS-21312T-NR1 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド 60511267 WS-21312T-NR1 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド 60511267 WS-21312T-NR1 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド 60511267 WS-21312T-NR1 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド 60511267 WS-21312T-NR1 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド 60511267 WS-21312T-NR1 木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド 60511267

木製デザイン壁パネル ウォールスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3枚) 種類樹種:樽楢 注文コード60511267 品番WS-21312T-NR1
参考基準価格(税別)¥133,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は種類・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。
天然素材を使用している為、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。
【施工方法】
1.接着剤とビスで取り付け
2.谷部分のビス跡をワッペンを使用して隠します
3.バランスを見ながらワッペンを使用。自然な風合いに。
4.完成

付属品ワッペン(長150×巾33×厚2.5)×18枚 長さ(mm)2100 幅(mm)300 厚さ(mm)9.5〜12 種類樹種:樽楢 基材MDF 塗装手あか防止クリア
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
※お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※すべて無節になります。
※樽楢は、バット・フィンガージョイントが入ります。
※ウォールナットはバット・フィンガージョイントが入る場合があります。
※施工される前は必ず施工説明書をご覧ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする