※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色アンバー 規格UL規格(ファイルNo.E68961)CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TuV規格 注文コード60512033 品番UPQS1B11DNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は発光色・規格など54種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)
CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TuV規格
発光色アンバー 取付穴径(Φmm)25.5(0〜0.5) 保護構造IP40 レンズ形状正角形(記名式) 端子形状M3.5ねじ端子 ランプ電圧(V)AC/DC12 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 記名板寸法(mm)□21.2×t1 リング色 材質(リング)樹脂 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 照光色アンバー 端子カバーAPS-PVL 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする