曜日別特売
61651 Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512071

61651 Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512071
61651 Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512071
61651 Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512071

Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60512071品番61651
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。
ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。
多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。
ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。
洗車後に水分を拭きあげて使用します。
・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上
・優れた耐候性と耐紫外線性
・高い耐薬品性
・耐久性の向上

用途
バイク用外装コーティングスプレー
仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする