オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の その他調理家電
オーム電機の フードメーカー/製菓
ホットサンドメーカー 食パン8〜10枚切り対応 縦置き収納 お手入れ簡単
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60513620
品番
COK-YH71-W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食パン8枚・10枚切り用
拭くだけお手入れ簡単
コードを巻いて場所を取らない縦置き収納
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1420
定格電圧(V)
100 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.75
定格消費電力(W)
520
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)243×104×223
取扱説明書:
(2.29MB)