※商品画像?

ハイブリッド加湿器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60513708 品番 YSL-M320F(M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。
給水がかんたんな上部給水式。
ミスト量3段階切り替え。
アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。
1/2/4/7時間のオフタイマー。
本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。
水がなくなると自動で運転を停止。

質量(kg)1.4 消費電力(W)90 タンク容量(L)約2.5 電源コード(m)約1.6 連続使用時間3.8 適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6 加湿量(mL/h)約300(強) 切タイマー1/2/4/7時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする