※商品画像?

YKT-S1200GM(H) 大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 60513805 YKT-S1200GM(H) 大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 60513805

大風量セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60513805 品番YKT-S1200GM(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980

大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。
人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)3 消費電力(W)1200/1100 センサー人感センサー、温度センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.8×37.6 出力切替2段階(50Hz:800W/1200W/60Hz:750W/1100W) 切タイマー4時間、(自動)4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする