IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内
ボタン色
赤
端子形状
はんだづけ端子
注文コード
60513817
品番
XA1E-BV302R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ボタン色・端子形状
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16.2(0〜0.2)
端子形状
はんだづけ端子
仕様
●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内
質量(g)
約14
保護構造
IP65
接点構成
接点分離形
ボタン形状
丸形(Φ29中形)
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
300
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
ランプ電圧(V)
-
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接続可能電線(mm
2
)
1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)
10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
耐振動(誤動作)
10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
接点材質
銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
定格電流(mA)
-
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
5
開閉頻度(回/時)
900
動作機能
プッシュロックプルorターンリセット
メイン接点
2b
モニタ接点
-
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)
1000
機械的寿命(万回)
25
電気的寿命(万回)
10
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000