取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
仕様●感電防止用カバー付●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m
タイプ樹脂ベゼルタイプ
種類非照光式
保護構造操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5
接点構成接点分離形
ボタン形状大形(Φ40)
端子形状M3ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)250
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
照光種別非照光式
保存温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-45〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)0.75〜1.25以下(AWG18〜16)
外観大形(Φ40)ボタン
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
定格使用電圧(V)30、125、250
動作機能プッシュロックプルorターンリセット
メイン接点2b
モニタ接点-
ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)
ボタン仕様ボタン
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
耐振動(誤動作)(Hz)10〜500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)10〜500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000