IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●感電防止用カバー付●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m
種類
非照光式
注文コード
60516163
品番
XN4E-BL412MRH
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
30.5(0〜0.5)
ボタン色
ブライト系赤
仕様
●感電防止用カバー付●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m
タイプ
パドロック対応タイプ
動作特性
プッシュロックプルorターンリセット
端子形状
M3ねじ端子
種類
非照光式
保護構造
操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)
適合規格
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-45〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接続可能電線(mm
2
)
0.75〜1.25以下(AWG18〜16)
定格使用電流(A)
5
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上
接点材質
銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
5
開閉頻度(回/時)
900
定格使用電圧(V)
30、125、250
メイン接点
2b
モニタ接点
1a
ボタンサイズ(mm)
Φ44(大形)
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)
1000
耐振動(誤動作)(Hz)
10〜500、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
耐振動(耐久)(Hz)
10〜500、片振幅0.35mm、加速度50m/s
2
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000