IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
60517441
品番
XW1E-BV404VR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
種類・ボタン色・端子形状
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22
仕様
●接触抵抗(MΩ):50以下(初期値)
材質
銀に金・クロスバー接点
色
赤
保護構造
パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)
端子形状
プリント基板用端子
定格絶縁電圧(V)
300
照光種別
非照光式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm
2
)
1.25以下(AWG16以下)
外観
大形(Φ40)ボタン
定格通電電流(A)
5(コネクタタイプ:2.5)
定格使用電圧(V)
-
メイン接点
4b
モニタ接点
-