KD-3ML 屋内用分配器(全電通) モノタロウ 60518692

屋内用分配器(全電通)

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60518692 品番KD-3ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
分配数3 付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 仕様F型、全端子通電型 材質ダイカスト 寸法(mm)55×48×16 質量(g)45 タイプ3分配 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1336、1336〜1770、1770〜2150、2150〜2610 電圧定在波比(10〜76MHz)2、(76〜222MHz)1.6、(222〜770MHz)1.8、(770〜1336MHz)2、(1336〜1770MHz)2、(1770〜2150MHz)2、(2150〜2610MHz)2.5 分配損失(dB)(10〜76MHz)7、(76〜222MHz)6.5、(222〜770MHz)7、(770〜1336MHz)7.7、(1336〜1770MHz)9、(1770〜2150MHz)9.5、(2150〜2610MHz)11.5 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)18、(770〜1336MHz)15、(1336〜1770MHz)15、(1770〜2150MHz)15、(2150〜2610MHz)15 通電容量0.5A(DC15V以下)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60518692 KD-3ML 74032622 - 分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 1個 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60518683
2020-05-04
用途:
テレビ電波の分岐時
建設業・工事業

テレビを増設した時に、テレビ電波の分岐するのに用いた。

対象商品:
60518701
2018-10-15
用途:
テレビビデオの分配
リファイン 様

風呂用ビエラ&部屋用テレビ&ブルーレイの接続にきれいに映っています

対象商品:
60518701
2018-07-06
用途:
TVアンテナコードの分配
B.T.Nine 様

複数のTVに分配するために購入。作りが頑丈で安価なのに品質が高くとても満足しています。

対象商品:
60518701
2018-06-10
用途:
屋内TVアンテナの分配
その他業種

屋根上アンテナ〜屋内にケーブルを引き込んで6分配している分配器からさらに4分配するのに使用。
ブースターを使用している我が家では全電通の分配器が都合が良い。
屋根裏へのぼって、既存の分配器の横に固定して問題なく再分配できました。

対象商品:
60518692
2018-02-22
用途:
TV接続とビデオ接続に使用
サービス業

何の問題もなく取り付けて、綺麗に写り価格も安く非常に助かりました。

対象商品:
60518683
2018-02-15
用途:
衛星放送の分配作業
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全電通式がいいですね。半人前の時どうしても映らなくて、色々人に聞いて、機器に寄ってタイプがあるのを実践で知りました。

対象商品:
60518683
2018-01-16
用途:
テレビのアンテナ配線に

アンテナ線の分岐に使用しました。安かったのですが使用に問題なく私の場合はブースター無しで大丈夫でした。コンパクトなのもよいです。

対象商品:
60518701
2017-12-23
用途:
テレビのアンテナ配線工事に使用

アンテナ配線の分岐部分に使用する、電気店などの市販品より価格的にお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする