パイプ柄ショベル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60519392 品番剣型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別剣型 全長(mm)1000 材質50C鋼鈑 幅(mm)230 質量(kg)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60519392
2018-10-08
用途:
配管埋設
株式会社廣榮社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スチールの割には、とても軽く非常に使いやすいショベルでした。

対象商品:
60519392
2016-06-23
用途:
農作業

安価ですが、使い勝手がよく、強度も十分あり、先端が擦り減ることがなく、満足しています。

対象商品:
60519392
2016-05-13
用途:
家庭用です庭の樹木など
建設業・工事業

家庭用です庭100坪位の庭木などのいやいやしっかりして素晴らしい商品でした、まだ是からもエンピ等注文の予定です。

対象商品:
32616306
2010-05-01
用途:
庭いじり

注文後、24時間以内に到着。ビックリした。
ネコの額のような我が家の庭には大きいぐらいのサイズ。

対象商品:
32616315
2010-08-25
用途:
建設現場での手掘り掘削に使用。

価格が安いのである程度は覚悟していましたが、強度的にやはりきつかったようです。
スコップの先が割れたり、持ち手が付け根から抜けたり(持ち手を固定しているパーツごと外れる)と、耐久性に難がありました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。
メーカーと相談して、今後の改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする