MBNS ゴム劣化防止スプレー モノタロウ 60519426

 

MBNS ゴム劣化防止スプレー モノタロウ 60519426 MBNS ゴム劣化防止スプレー モノタロウ 60519426 MBNS ゴム劣化防止スプレー モノタロウ 60519426

ゴム劣化防止スプレー

(75件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード60519426 品番MBNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コーティング成分がゴムを被膜・浸透しゴムの亀裂及び老化を抑え保護します。
また、潤滑油成分がゴムおよび金属部分に潤滑効果があります。

用途ラバー保護及び潤滑剤 成分潤滑油基油(合成油)、潤滑油添加剤、噴射剤(プロパン・ブタン) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量120mL
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
使用前に容器を良く振ってから使用して下さい。
※火気のあるところで使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60519426 MBNS 09494204 1036 ラバープロテクタント 呉工業(クレ) ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 1本(300mL) 759 税込835 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60519426
2020-02-16
用途:
車両メンテナンス用に

車両のブッシュ類に使用しています。実際に効果があるのかは現在確認できていません。

対象商品:
60519426
2019-06-05
用途:
ベルトの鳴くとき
有限会社安谷 様

2016/8 購入 棚に置いてあるスプレーが内容物が缶から湿潤してきています

対象商品:
60519426
2018-09-09
用途:
メンテナンス作業

早い対応に感謝します。
使い勝手も大丈夫です。
また頼みます。

対象商品:
60519426
2018-05-12
用途:
ラバー部分 保護へ

だいぶ ベタつき感あります 目立たない部分だといいかも 最安です

対象商品:
60519426
2017-11-03
用途:
クセはあるけれど出来栄えは素敵

クレのアレより粘度がとっても高くて出来栄えの艶がいい。
使い勝手が悪いこともあったけど、是非再販してほしい逸品です。

1人が参考にしています
対象商品:
60519426
2017-08-10
用途:
メンテナンス、組付け
有限会社メディア・イメージ・オフィス 様

冷却水のホースを外したり組んだりするときに非常にスムースにできるようになります。

対象商品:
60519426
2017-05-22
用途:
プラパーツ劣化時

ベルトの泣き止めやエアーフィルターBOXなどの樹脂パーツの保護に使用してます、樹脂パーツ界の55-6的な存在です。

対象商品:
60519426
2017-06-07
用途:
バイクや車に使用
農・林・水産業

車に使用して査定に行った時 褒められました(綺麗ですと)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする