無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズM 注文コード60520232 品番AS197C
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,788
販売価格(税別)
7,989
この商品は色・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

フード一体型のクリーンスーツです。

ブルー サイズM 仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 総丈(cm)162 生地帝人セルガード(R) 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)72 ウエスト(cm)76〜102 裄丈(cm)81 アズワン品番1-7865-02
注意
※付帯品(マスク、手袋、靴)は別売です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:396
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33448852
2020-07-29
用途:
食品製造工場
自動車・二輪車・自転車関連業

生地の感覚がサラサラで着心地は良いです。
洗濯をしても数時間で直ぐに乾燥するので、
今後も使いたいと思っております。

対象商品:
33448913
2020-07-09
用途:
お客様の装置を、クリーンルームへ搬入する為。
有限会社大和運送 様

お値段がとても安く、クオリティーも高く助かります。

対象商品:
60520266
2018-12-27
用途:
食品加工

着心地はとてもいいです。素材も埃が付着しない加工になっており、気にしないで一日作業ができます。

対象商品:
60520275
2016-07-18
用途:
精密機械のメンテナンス

着心地もよく満足しています。今後も使って行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする