曜日別特売
AS197C 無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000) アズワン 60520275

無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着ブルーサイズ4L注文コード60520275品番AS197C
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥8,788
販売価格(税別)
7,989

フード一体型のクリーンスーツです。

ブルーサイズ4L仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000総丈(cm)186生地帝人セルガード(R)胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100%股下(cm)84ウエスト(cm)92~120裄丈(cm)93アズワン品番1-7865-06
注意
※付帯品(マスク、手袋、靴)は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33448852
2020-07-29
用途: 食品製造工場
自動車・二輪車・自転車関連業

生地の感覚がサラサラで着心地は良いです。
洗濯をしても数時間で直ぐに乾燥するので、
今後も使いたいと思っております。

対象商品 : 33448913
2020-07-09
用途: お客様の装置を、クリーンルームへ搬入する為。
有限会社大和運送

お値段がとても安く、クオリティーも高く助かります。

対象商品 : 60520266
2018-12-27
用途: 食品加工

着心地はとてもいいです。素材も埃が付着しない加工になっており、気にしないで一日作業ができます。

対象商品 : 60520275
2016-07-18
用途: 精密機械のメンテナンス

着心地もよく満足しています。今後も使って行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする