CD-635 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60520494 CD-635 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60520494 CD-635 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60520494

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60520494 品番 CD-635
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
腕のダブつきを抑えた設計で動きやすく、巻き込み防止対策にも配慮しました。

ホワイト サイズS 用途食品工場 高温作業場向け 仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製 胸囲(cm)103 混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 着丈(cm)61 機能制電・抗菌・吸汗・速乾 裄丈(cm)78 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする