色ホワイト×グリーン
サイズM
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製
胸囲(cm)106
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)44
袖丈(cm)59
着丈(cm)67
機能制電・抗菌
アズワン品番64-6610-26
生地ポプリン
性別男女兼用
袖丈長袖