MPホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60522795 品番 0713-01
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質PP(ポリプロピレン) 型番PH-12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163.0× 98.1×43.0 収納数Φ12mmチューブ×60本 アズワン品番1-8468-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60522822
2023-10-02
用途:
機械のチャック入れとして

本来の用途とは異なるが卓上旋盤のコレットチャックを入れるホルダーとして非常に優秀。
径も大まかなチャック形状と合致する上に深さも深くなく浅くなくジャストフィットでチャックを取り出しやすい
試しに小数買ってみて運用してみた所大当たりで今では小型のチャックは全てこれを使って整理している

2人が参考にしています
対象商品:
60522795
2023-05-23
用途:
ドリル/ビット/エンドミル等 小物の整理

本来の用途ではありませんが、木工ルーター等のビット(刃物)整理にちょうどよく使用しています。

対象商品:
60522795
2019-12-03
用途:
ハンコ入れ
株式会社ウォータフルライフ 様 (サービス業)

はんこを入れるケースが無かったので助かりました。有難うございます。

5人が参考にしています
対象商品:
60522804
2020-08-05
用途:
エンドミルの整理、収納
横沼金型工作所 様

商品の品切れが多いので困ります。

サイズ的にもう少しバリエーションが有れば(例えば100本収納等)

尚助かりますが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
60522804
2018-09-11
用途:
スピッツホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

多数立ててもホールド力があり安心して持ち運びが出来ます。

対象商品:
60522822
2018-08-28
用途:
小物入れ
サービス業

使い方いろいろで、卓上小物入れに使用している。色の種類が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60522813
2020-03-02
用途:
ピンゲージケースの保管
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

ピンゲージを単品で購入し、ケースに入れていますが、その保管用に購入しました。ピンゲージは、揃えていくと、無数にあるので、ケースに入れ、サイズを表記し、このホルダーに入れ、整理しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする