5B カッター OL オルファ 60522935 5B カッター OL オルファ 60522935 5B カッター OL オルファ 60522935 5B カッター OL オルファ 60522935

カッター OL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60522935 品番5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。

イエロー 用途カーペットの切断に。 全長(mm)177.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

5B OL型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60522935
2018-07-01
用途:
実は秘密なんです でもこれじゃないと駄目なんです
横山配管 様

最近近所のホームセンターには有りません多分少数の人たちしか必要とはしないかもしれないけれど.これは優れものです。
改良してほしいところは刃のガイド部が使い方によって広がってしまう刃が
ガタツクんです ま 使い方なんですけど

対象商品:
60522935
2013-04-20
用途:
現場作業
株式会社小川工業 様

色々他のカッターを使用したがOLが一番使いやすいし、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする